Art.-nr.: 555938

Grovrengøringsskive (SiC) CG-DC

Mærke: 3M
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
Slibemiddelforkortelse SiC

Alle produktinformationer:

Grovrengøringsskive (SiC) CG-DC

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
441 styk på lager
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
DKK 59,00
plus moms plus fragt
Stykpris fra 2 styk
fra 
DKK 49,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Grovrengøringsskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.
Høj slibehastighed til universelle rengøringsopgaver.

Anvendelse:

Radial anvendelse på fleksible aksler og ligeslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Tekniske data

Slibemiddel
Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse
SiC
Hårdhedsgrad
hård
Finhedsgrad
ekstra grov
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Produkttype
grovrengøringsfiber

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven