Art.-nr.: 554057

Grovrengøringsskive (SiC) ⌀ 76,2 mm

Mærke: 3M Roloc™
Slibemiddelforkortelse SiC
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1

Alle produktinformationer:

Grovrengøringsskive (SiC) ⌀ 76,2 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
306 styk på lager
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
DKK 63,03
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
fra 
DKK 52,52
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Grovrengøringsskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Tekniske data

Slibemiddel
Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse
SiC
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Produkttype
grovrengøringsfiber

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven