Art.-nr.: 558494

Filtslibebånd (A) SC-BS 6×520 mm

Mærke: 3M
Slibemiddelforkortelse A
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1

Alle produktinformationer:

Filtslibebånd (A) SC-BS 6×520 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
74 styk på lager
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
DKK 22,28
plus moms plus fragt
Stykpris fra 25 styk
fra 
DKK 18,55
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med slibekorn i kunstharpiksbinding, høj standtid, ensartet overfladefinish, ringe varmeudvikling.
Fleksibelt filtbånd til anvendelse på håndførte maskiner.

Anvendelse:

Til efterslibning af forslebne eller børstede overflader med henblik på konstante og reproducerbare resultater. Også til fjernelse af flyverust, lettere tilsmudsninger og farveændringer.

Tekniske data

Slibemiddelforkortelse
A
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Slibebånd, bredde
6 mm
Slibebånd, længde
520 mm
Producentbetegnelse
SC-BS
Produkttype
Slibebånd

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG (G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
10
Lak
 
10
Uni
 
10
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven