Slibevifter Fiber/lærred 60X30 mm

Art.-nr.: 554920 60X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    58,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    48,95  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.095 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 180 / 150
Finhedsgrad middel
Hoved-⌀ 60 mm
Hovedbredde 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 5.000 min-1
maks. omdrejningstal 9.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554920 60X30
EAN/GTIN 4045197241139

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. I kraft af, at det kombineres med slibelærred, forstærkes fiberstoffets slibeeffekt. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.
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
    Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven