Slibevifter (A) 40X20 mm

Art.-nr.: 554200 40X20
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    28,53  DKK / styk
  • fra 10 styk
    23,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.937 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Hoved-⌀ 40 mm
Hovedbredde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 12.000 min-1
maks. omdrejningstal 19.100 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554200 40X20
EAN/GTIN 4045197526830

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller bestrøet med normal korund (A).

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.
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
    Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven