Slibekappe (SiC) 1626A

Art.-nr.: 553328 1626A
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    8,49  DKK / styk
  • fra 100 styk
    7,08  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 150
Form A
Slibekappe-⌀ 16 mm
Slibekappelængde 26 mm
Anbefalet omdrejningstal 12.000 min-1
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553328 1626A
EAN/GTIN 4062406272067

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Siliciumkarbid (SiC) er perfekt til bearbejdning af titan, aluminium og legeringer af disse.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Slibekappe-⌀, -længde, form Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven