{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60N-BFXA | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Skivebredde | 2,5 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 7,5 mm - 12,5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | Aluminium; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563406 230 | |
EAN/GTIN | 9003170321426 | |
Producentnummer | 32142 |