{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 178 mm | |
Skivebredde | 3 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 9 mm - 15 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563600 178 | |
EAN/GTIN | 9003172230009 | |
Producentnummer | 223000 |