Slibebukskiver Dia.×T×H (mm) NK60

Art.-nr.: 596410 NK60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Normal korund gråblå
Slibemiddelforkortelse A
Korn 60
Finhedsgrad middel
Specifikation Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M
Reduceringsring, indvendig ⌀ 32 mm
Form 1
Skive-⌀ D 200 mm
Skivebredde, D 32 mm
Borings-⌀ H 51 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596410 NK60
EAN/GTIN 9003175165940
Producentnummer 516594

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til konstruktionsstål og lavlegeret stål samt gråt støbegods.

Specifikation:

Normal korund gråblå, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele