• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Diamantnålefilsæt, 11 dele, 140 mm

Art.-nr.: 529350
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
84 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D

Betegnelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøs ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikseres galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. Samlet fillængde = 140 mm; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = ⌀3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af hærdet stål eller hårdmetal. Også egnet til bearbejdning af glas, keramik osv. Fil med begrænset tryk især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen.

Leveringsomfang:

I kunststofboks.
11 dele, 1 fil i formerne 1−11 (alle former), yderligere 1 flad, stump fil med afrundede kanter.

Specialtilbehør:

Quick-relase-skaft til disse file finder du under nr. 519700.