Diamant-minifile Korn D126 (middel) universel, Type: 1

Art.-nr.: 529420 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Formbeskrivelse flad stump
Belægning Dobbeltsidet
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Tværsnit med belægning 5×2 mm
Belægningslængde 25 mm
inkl. fileskaft nej
Produkttype Nålefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529420 1
EAN/GTIN 4007220257029
Producentnummer 4007220257029

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er bestrøet ensartet med diamantpulver og galvanisk fikseret. Kortere, mere kompakt form sammenlignet med diamant-nålefile. Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Til præcis efterbearbejdning med trykluft-file (Nr. 079708) eller til manuel brug (quick-relase-skaft nr. 519700).

Bemærk:

Andre udførelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven