• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræsestift med belægning GARANT Master Cast – grov AlTiSiN

Art.-nr.: 547700
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
203 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør meget høj spåntagningsydelse og giver samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Ingen spånvedhæftning og fremragende overfladeresultater.
Skaft-⌀ 6mm.
Egnet til skrubbe- og sletbearbejdning. Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og forringet spånvedhæftning.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.

  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
  • Moderne substrat – optimeret til emner af støbestål.
  • Ekstreme standtider.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af støbejern, stål, støbejern, værktøjsstål og bløde titanlegeringer.
Optimeret til bearbejdning af hårde og skøre støbte materialer som f.eks. støbejern, stål og støbestål, hærdet stål og værktøjsstål. Egnet til både manuelle og industrielle robotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME4 innovationer kat 54"
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven