• På grund af vedligeholdelsesarbejde vil nogle tjenester og funktioner ikke være tilgængelige eller kun være tilgængelige i begrænset omfang i perioden 26.-29. maj. Indløsning af kuponer er desværre ikke muligt i denne periode.

Fræsestift Z7 − middel, krydsfortandet HM

Art.-nr.: 540350
Fra 232,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
104 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Skaftlængde 200 mm (kan afkortes).
Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
Tænd først maskinen, når fræsestiften er dykket ned i emnet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig
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
Type Stykpris inkl. Moms

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven