Minifræsestift Z FINE − meget fin F0313

Art.-nr.: 546840 F0313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z FINE
Fortanding kort betegnelse Z FINE
Fortanding, finhedsgrad meget fin
Skæremateriale HM
Form F0313
Formbeskrivelse Rundbue
Hoved-⌀ 3 mm
Hovedlængde 13 mm
Samlet længde 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546840 F0313
EAN/GTIN 4045197679864

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.
Form rundbue (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven