Fræsestift med belægning GARANT Master Steel – grov F1020

Art.-nr.: 547400 F1020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Steel
Fortanding kort betegnelse Z stål
Fortanding, finhedsgrad grov
Skæremateriale HM AlCrN
Form F1020
Formbeskrivelse Rundbue
Hoved-⌀ 10 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547400 F1020
EAN/GTIN 4062406774196

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

Den innovative tandgeometri muliggør en meget høj spåntagningsydelse og samtidig en rolig gang og god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.
Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en høj spåntagningsydelse og giver samtidig en ekstremt rolig gang og meget god manøvredygtighed. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.
Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang, bedre spåntransport.
  • Høj materialefjernelse.
  • Rolig gang.
  • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
  • Topmoderne substrat – optimeret til stålmaterialer.
  • Ekstreme standtider.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af stål og stålgods.
Egner sig til alle stålmaterialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven