• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fræsestift Z9 − meget grov (ikke-jernholdig/alu) C1225

Art.-nr.: 543709 C1225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z9
Fortanding kort betegnelse Z9
Fortanding, finhedsgrad meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Skæremateriale HM
Form C1225
Formbeskrivelse valserund
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 25 mm
Samlet længde 65 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 543709 C1225
EAN/GTIN 4045197522351

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra stabilt skaft med ⌀ 8 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Form valserund (WRC).

Anvendelse:

Til fræseopgaver med maksimal belastning.
Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven