• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fræsestift J1613

Art.-nr.: 541000 J1613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z3
Fortanding kort betegnelse Z3
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form J1613
Formbeskrivelse konussænk
Hoved-⌀ 16 mm
Hovedlængde 13 mm
Samlet længde 53 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Vinkel 90 grader
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 541000 J1613
EAN/GTIN 4045197521910

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Konusform til forsænkning og rejfning.
Specialform konusforsænker (KSK). Vinkel 90°.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min‑1
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven