Fræsestift GARANT Master Alu − meget grov (ikke-jernholdig/alu) C1020

Art.-nr.: 547600 C1020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master Alu
Fortanding, finhedsgrad meget grov
Skæremateriale HM DLC
Form C1020
Formbeskrivelse Valserund
Hoved-⌀ 10 mm
Hovedlængde 20 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 547600 C1020
EAN/GTIN 4067263736462

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør enmeget høj spåntagningsydelse og samtidigt en rolig gang og god manøvredygtighed. Uden spånvedhæftning og med fremragende overfladeresultater. Skaft-⌀ 6mm. Velegnet til skrub- og sletbearbejdning. Med højeffektiv belægning af hensyn til længere standtid, mindre varmetilgang og mindre spånvedhæftning.
  • Høj materialefjernelse.
  • Roligt løb.
  • Højeffektiv belægning af hensyn til lav varmebelastning, længere standtid, forbedret spåntransport.
  • Topmoderne substrat – optimeret til aluminiumsmaterialer.
  • Ekstreme standtider.
Form valserund (WRC).

Anvendelse:

Optimeret til bearbejdning af hårde og bløde aluminiumslegeringer, kunststoffer, bronze og ikke-jernholdige metaller. Velegnet til både manuel anvendelse samt anvendelse i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledeevne; reducér omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven