Papp-flangesæt, Indvendig diameter: 22,23mm

Art.-nr.: 563991 22,23
Sæt pris 500 styk (DKK 0,27 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig diameter (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Borings-⌀: 22,23

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drevmaskine Vinkelslibere
Antal dele 500
Borings-⌀ 22,23 mm
Flange-⌀ 60 mm
Produkttype Spændeflange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563991 22,23
EAN/GTIN 9003173096567
Producentnummer 90046582

Betegnelse

Udførelse:

Til sikker og korrekt opspænding af tynde skæreskiver, op til 1 mm, på en vinkelsliber.

Passer til:

Vinkelsliber til skæreskiver med en ⌀ på 115 og 125 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven