{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60S-SGP-INOX | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563420 115 | |
EAN/GTIN | 4007220538074 | |
Producentnummer | 4007220538074 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skæreskive SGP STEELOX EKSTRA SMAL, Skive-⌀: 115mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
Fra
1
stk.
34,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
28,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.657 styk på lager
Fra
1
stk.
31,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
26,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX; Stål | INOX; Stål |
Slibemiddelforkortelse | A | Keramik |