• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skæreskive CUBITRON™ II SMAL

Art.-nr.: 563320
Rabat
Fra  51,85 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 29,05  DKK 51,85 DKK
  • fra 25
    Fra 24,21  DKK 43,21 DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt høj skæreeffekt og standtid takket være præcisionsformede keramiske korn i Cubitron™ II-produkter.
Optimal brugervenlighed takket være utroligt bløde, kraftbesparende skæreegenskaber.

Anvendelse:

Til utrolig hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning og komfortabel, ergonomisk snitføring.
Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A36S-BF.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Egnede produkter

Fra samme serie "Cubitron™ II"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven