Udførelse:
Robust HSS-bimetal hulsav med 8 % kobolt legeringsandel. Ekstrem modstandsevne og lang levetid. Den progressive fortanding, 4-5 tænder pr. tomme, sørger for hurtig skæring og ideel spånfjernelse. Power Change-systemet muliggør en hurtig udskiftning af hulsaven uden brug af værktøj. Maks. skæredybde til alle størrelse 40 mm.
Bimetalhulsavssortimentet med Power Change-system i de mest gængse diametre. Inklusive sekskantet holderskaft og HSS-centrerbor i kunststofkuffert.
Anvendelse:
Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer med jævn eller buet emneoverflade. Egnet til alle materialer som stål, aluminium, rustfrit stål og træ.
Anbefaling:
Skærekvaliteten afhænger af korrekt omdrejningstal og temperatur. Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr.
084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.