{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 6 mm | |
Nøglelængde L1 | 102 mm | |
Nøglelængde L2 | 17 mm | |
Borings-⌀ F | 4,5 mm | |
Udgangsprofil, kort side | Sekskant-topnøgle | |
Udgangsprofil, lang side | Sekskant-topnøgle | |
Vinkel | 90 grader - 95 grader | |
Produktionsmetode | smedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
samme nøglevidde i begge ender | ja | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 621340 6 | |
Producentnummer | 621340 6 |