Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Anvendelse:
Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M3 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M3 − M5 og til indvendig Torx® med gevind M3 − M8.
Leveringsomfang:
Topnøgleindsatser 6-kant: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. str. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3 til indvendig Torx® med stift: 7 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. str. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. str. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. str. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bits-klingeholder: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – 1/4 tomme bitholder
Forlængere: 2 stk. i str. 55 og 101,5 mm
Skralde: 1 stk.
Opbevaring i: Kunststofboks med opstiller / hylde