{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 474 mm | |
Udvendige mål, bredde | 415 mm | |
Udvendige mål, højde | 149 mm | |
Indvendige mål, længde | 445 mm | |
Indvendige mål, bredde | 345 mm | |
Indvendige mål, højde | 125 mm | |
Volumen | 19,2 l | |
Antal lukninger | 2 | |
Maksimal last | 10,7 kg | |
Vægt | 3,9 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692931 | |
Producentnummer | 4412.B C |