• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ringgaffelnøglesæt, lang udførelse

Art.-nr.: 614710

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring dybt forkrøppet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet af hensyn til afskalning.

Bemærk:

HT-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på HTDrive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.