{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 255 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615700 16X17 | |
Producentnummer | 615700 16X17 |