• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sprøjtefedt White Lithium Grease ml

Art.-nr.: 083058
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt

Produktdetaljer

Teknisk data

Sprøjtehoved Standard
Indhold 0,5 l
Farve hvid
Kogepunkt 60 °C - 100 °C
Flammepunkt < 0 °C
Selvantændelsestemperatur 200 °C
vandopløselighed uopløselig
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt
Produkttype Smøremiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083058
Producentnummer 30515-AD

Betegnelse

Udførelse:

Universelt, hvidt sprøjtefedt med PTFE med høj hæfteevne. Beskytter og smører bevægelige dele og glideflader (f.eks. kæder, kuglelejer og hængsler) permanent, også ved maksimale belastninger (op til 120 °C). Vand- og højtryksbestandig.
Beskytter mod fugt. Nem bearbejdning, fordi den først er krybedygtig, hvorefter den tykner og hæfter. Forebygger skader som følge af slid og korrosion.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.