Filebørste HBF Ståltråd-Ø 0,15 mm (1)

Art.-nr.: 4007220245279
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Filebørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220245279
EAN/GTIN 4007220245279
Producentnummer 43698013
L-nummer L51060 504

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder et omfattende udvalg af håndbørster med forskellige former og besætninger. Filbørsten gør det nemt at rengøre en fil, der er tilsat chips. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. børste har et robust træhåndtag med slidstærk ståltråd.

Egenskab:

  • Antal, rækker: 1
  • Registreringssystem: Hånd
  • Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 7 mm
  • Længde, i alt: 232 mm

Fordel:

  • Nem rengøring.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, skrubbearbejde
  • Drevtyper: Manuel indsats