• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Elektrikerhandsker, par Electrosoft 9

Art.-nr.: 094910 9
  • Beskyttelsesklasse: 00

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 60903 kategori A (syre) ja
EN 60903 kategori C (ekstremt lave temperaturer) ja
EN 60903 kategori Z (ozon) ja
Anvendelse flergangsbrug
Bæremateriale Naturgummilatex
Handskestørrelse 9
Længde 360 mm
Farve rød
Godstykkelse 0,5 mm
Beskyttelsesklasse 00
EN 60903 AZC
latexfri nej
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Elektrikerhandsker
Produkttype Elektrikerhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094910 9
Producentnummer 2091083-09

Betegnelse

Udførelse:

Isolerende sikkerhedshandske af naturgummilatex til beskyttelse mod elektriske risici. Jo tykkere handsken er, desto højere er den elektriske modstandsevne. PPE kategori III, med kontrolstempel.
Til arbejde i spændingsområder op til 500 V, klasse 00.
Længe 36 cm, materialetykkelse 0,5 mm, rød, lige kant.