{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
EN 60903 kategori A (syre) | ja | |
EN 60903 kategori C (ekstremt lave temperaturer) | ja | |
EN 60903 kategori Z (ozon) | ja | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Bæremateriale | Naturgummilatex | |
Handskestørrelse | 11 | |
Længde | 360 mm | |
Farve | rød | |
Godstykkelse | 0,5 mm | |
Beskyttelsesklasse | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
latexfri | nej | |
maks. brugsspænding, vekselstrøm | 500 V | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Elektrikerhandsker | |
Produkttype | Elektrikerhandsker |
Artikelnummer | 094910 11 | |
Producentnummer | 2091083-11 |