{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3×0,35 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,35 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,65 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136210 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197078506 | |
Producentnummer | 136210 3X0,35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraltapper, vaporiseret, MF: 3X0,35
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
284,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
337,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
119,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
353,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Belægning | vaporiseret | AlTiX | TiN | TiAlN |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gevindstigning | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |