Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Snittapbit M8

Art.-nr.: 130990 M8
  • Gevindtype: M
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Toleranceklasse: ISO 2 6H

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning vaporiseret
til gevind M8
Gevindtype M
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Flankevinkel 60 grader
Skærfasform B
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Gevindstigning 1,25 mm
Samlet længde L 40 mm
Skærlængde Lc 18 mm
Fristilling-⌀ D1 5,9 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Produkttype Snittapbit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130990 M8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

med 1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven