Udførelse:
Normalfortanding - konstant tanddeling med 0° spånvinkel usvejset i lukket kunststofrulle.
RRR-Plus af legeret værktøjsstål i ruller á 30 m.
Anvendelse:
Fortrinsvis egnet til mindre og mellemlange tværsnit (op til maks. 70 mm indgrebslængde).
Bemærk:
- Normalfortanding 10°: Str. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
- Kombifortanding 0°: Str. 6/1014; 10/1014; 13/1014.