• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Titan HM-radiusfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 207487
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
64 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

Speciel geometri til bearbejdning af titan og titan-legeringer.
4 endeskær indtil centrum.
Kan derfor anvendes som ægte firskærsfræser i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Bemærk:

Efterslibning anbefales ikke.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven