HM-torusfræser R1 0,2, Diamant, ⌀ DC × L1: 0,8X4mm

Art.-nr.: 209721 0,8X4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Antal tænder Z: 2
  • Spiralvinkel: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 0,8 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,005
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 25 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 0,8 mm
Skærradius R1 0,2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 4 mm
Fristilling-⌀ D1 0,78 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til beskæring i grafit 0,02 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,02 mm
Korrektionsfaktor ap korr 1
Farvering sort
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209721 0,8X4
EAN/GTIN 4045197912381
Producentnummer 209721 0,8X4

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med krystallinsk diamantbelægning sp3. Til højeste krav til ydelse og præcision i fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning. Afsatsvinkel α=16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1 = ±0,0025 mm
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: ap = 0,10×D×ap korr
Beskæring: ap = 0,20×D×ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven