• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-skrubfræser med indvendig køling DLC

Art.-nr.: 205336
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
39 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: WR
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Mål som DIN 6527.
Rund rouletteringsprofil.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.
Med indvendig køling.

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven