• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

HM-skrubfræser HPC TiXSi

Art.-nr.: 203037
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
469 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Af hensyn til en optimal bearbejdningsdybde skal du være opmærksom på målet LC (skærelængde) / ⌀ DC (skære- ⌀)!

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven