• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-fasfræsere 60° 5 mm

Art.-nr.: 208065 5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale VHM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Fasefræsning 30 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Hjørnefasvinkel 60 grader
Produkttype Fasfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208065 5
EAN/GTIN 4045197859587

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Spidsvinkel ±1°.

Anvendelse:

  • Forsænkning
  • Affasning

Bemærk:

Form HB bestilles med nr. 208068 .
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven