• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

CNMM 120416 CA025P

Art.-nr.: 250493 CA025P
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 120416
Hjørneradius 1,6 mm
Type CA025P
Skæremateriale HM
Belægning CVD
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PX
Skæredybde ap 1 mm - 11 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,9 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 420 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250493 CA025P
EAN/GTIN 4960664863761
Producentnummer TMH00136

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere