High-performance-fræser MFH mini, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/5mm

Art.-nr.: 221965 40/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 33 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 73 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Rampingvinkel αmaks 0,55 grader
Rampinglængde L for αmaks 31,3 mm
passende vendeskærsplatter LOGU 0303..
Vendeplatteskrue 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221965 40/5
EAN/GTIN 4960664811496
Producentnummer THN08326

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser MFH mini, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/5mm

High-performance-fræser MFH mini, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.768,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2.309,47  DKK
plus moms plus fragt
Holdeboring-⌀ 16 mm 16 mm
Indstillingsvinkel κ 15 grader 20 grader
Samlet længde Li alt 40 mm 40 mm
Skær-⌀ DC 40 mm 40 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 73 mm 74 mm
Produkttype Kopifræser Kopifræser
Fz Helix 0,8 0,8

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven