{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,8 grader | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221955 32/6 | |
Producentnummer | THN07628 |