{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 22 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 42 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 13,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221950 22/3 | |
Producentnummer | THN07598 |