• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

eco-skærholdere højre

Art.-nr.: 260302
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og en højere processikkerhed.

Udførelse - Billede:

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.
Positionering inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr 317900319886.

Egnede produkter

Fra samme serie "Eco"