{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Type | CA525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | WP | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 420 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252013 CA525 | |
Producentnummer | TAC08605 |