{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOGX 090202 | |
Type | CBN40 | |
Primær anvendelse | H | |
Sekundær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Skæredybde ap | 0,08 mm - 0,15 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 35 m/min | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268865 CBN40 | |
Producentnummer | W30 14990.0240 |