{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 220404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PS | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251586 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699421 | |
Producentnummer | TAA06420 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TNMG 220404, Type: CA510
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
106,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | CA510 | HB7010-1 |
Spånbryder | PS | SM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |