Art.-nr.: 260984 HB725
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
564 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
56,32  DKK
plus moms plus fragt
Stykpris fra 10 styk
46,93  DKK
plus moms plus fragt
HB725
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT

Tekniske data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110208
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB725
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder UM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
 
Stål < 750 N/mm²
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1100 N/mm²
 
INOX < 900 N/mm²
 
INOX > 900 N/mm²
 
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven