{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 19 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 45 mm | |
Bredde b2 | 2,35 mm | |
Højde, h1 | 15,7 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 20 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273551 19/3,1 | |
Producentnummer | 273551 19/3,1 |