NC-forbor, 90°, ⌀ Ds: 10mm

Art.-nr.: 231500 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Ds (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Forbor egnet til platteform: 90; Radius

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGT 0802
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Indvendig køling nej
Forbor egnet til platteform 90; Radius
Skaft DIN 1835 B
Spidsvinkel 90 grader
Antal skær Z 1
Maks. bor-⌀ d1 10 mm
Maks. boredybde l1 4 mm
Samlet længde Li alt 90 mm
Vendeplattestørrelse 10; 10G
Vendeplatteskrue 231540 TX8 (2,0 Nm)
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231500 10
EAN/GTIN 4045197220455
Producentnummer 231500 10

Betegnelse

Udførelse:

Med cylindrisk skaft

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven